Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Handpad L229xB152mm fine 280 braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Handpad L229xB152mm fine 280 braun
PROMAT Handpad L229xB152mm fine 280 braun
PROMAT Handpad L229xB152mm fine 280 braun
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282636
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844231
EAN/GTIN:
     4015448507215
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
handpad
Handpad L229xB152mm fine braun PROMAT hochflexibles, verformbares, dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxidschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren Weitere technische Eigenschaften: · Schleifmittel: Korund · Farbe: braun
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000844231
Werksnummer:
4000844231
Länge netto mm:
232,00
Breite netto mm:
151,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L229xB152mm
Produktart:
Handpad
Ausfuehrung:
braun
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1386
20
€ 5,49*
ab € 0,71*
€ 0,98*
4 Tage
30
20
€ 5,99*
ab € 0,78*
€ 1,08*
2 Tage
1078
20
€ 5,59*
ab € 0,79*
€ 1,09*
2 Tage
1540
20
€ 6,80*
ab € 0,80*
€ 1,11*
Lager 1955
1540
20
€ 5,99*
ab € 0,80*
€ 1,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000844232
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.