Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schleifvliesrolle Länge 10 m Breite 100 mm fine 280 rotbraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schleifvliesrolle Länge 10 m Breite 100 mm fine 280 rotbraun
PROMAT Schleifvliesrolle Länge 10 m Breite 100 mm fine 280 rotbraun
PROMAT Schleifvliesrolle Länge 10 m Breite 100 mm fine 280 rotbraun
Artikel-Nr.:
     1955B-2000282640
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000844241
EAN/GTIN:
     4015448502890
Suchbegriffe:
Handschleifgewebe
Korundleinen
Schleifleinen
Schmirgelleinen
Schleifvliesrolle L.10m B.100mm fine rotbraun 10m/RL PROMAT hochflexibles, verformbares dreidimensionales Universalschleifvlies · offenporige Struktur gegen Zusetzen mit Schleifstaub · bestens geeignet für den Einsatz im Handschliff von Konturen und Rundungen sowie für schwer zugängliche Stellen (Sicken und Kanten) · trocken und nass verwendbar, z. B. zum Schleifen und Reinigen von Oberflächen aller Art, wie z. B. Metall, Holz, Kunststoff und Edelstahl · Glätten profilierter Werkstücke, Abschleifen von Oxydschichten aller Art, Aufrauen, Anschleifen vor dem Lackieren · für hervorragendes Finish · Rolle à 10 m Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rotbraun
Weitere Informationen:
eClassID:
21011318
HerstellerNr:
4000844241
Werksnummer:
4000844241
Länge netto mm:
320,00
Breite netto mm:
320,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 10 m Breite 100 mm
Produktart:
Schleifvliesrolle
Ausfuehrung:
rotbraun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 18,39*
€ 24,78*
4 Tage
54
1
€ 8,90*
ab € 19,01*
€ 25,72*
2 Tage
55
1
€ 4,99*
ab € 19,49*
€ 26,32*
Lager 1955
58
1
€ 5,99*
ab € 19,97*
€ 27,62*
1 Tag
55
1
€ 6,80*
ab € 20,64*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,63*
€ 31,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
65328
ab € 24,72*
Ähnlich
PROMAT
4000844240
ab € 18,31*
Ähnlich
PROMAT
4000844242
ab € 18,52*
Ähnlich
PROMAT
4000844246
ab € 18,25*
Ähnlich
PROMAT
4000844244
ab € 22,16*
Ähnlich
PROMAT
4000844243
ab € 21,81*
Ähnlich
PROMAT
4000844245
ab € 22,18*
Ähnlich
PROMAT
4000844247
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.