Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10010KAL Kleinmessuhr KM4/5S 5 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz mit Werk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10010KAL Kleinmessuhr KM4/5S 5 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz mit Werk
KÄFER 10010KAL Kleinmessuhr KM4/5S 5 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz mit Werk
KÄFER 10010KAL Kleinmessuhr KM4/5S 5 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz mit Werk
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283230
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10010KAL
EAN/GTIN:
     4054773008875
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
kleinmessuhr käfer
kleinmessuhr
Kleinmessuhr KM4/5S 5mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz m.Kal.KÄFER Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse PressmessingWeitere technische Eigenschaften:· 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10010KAL
Werksnummer:
4000851389
Länge netto mm:
105,00
Breite netto mm:
62,00
Höhe netto mm:
28,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Kleinmessuhr
Ausfuehrung:
mit Werkskalibrierung
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr 3 x 0,01 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 70,72*
€ 87,18*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,69*
€ 87,54*
€ 5,95*
ab € 73,79*
€ 93,29*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 75,13*
€ 94,50*
€ 5,00*
ab € 78,85*
€ 96,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,26*
€ 107,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,52*
€ 100,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,53*
€ 99,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,13*
€ 89,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 66,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 33,97*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,19*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,40*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,07*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,63*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 70,98*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,64*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,79*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,84*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62074
ab € 6,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.