Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10033 Messuhr M3 T 5 mm Ablesung 0,01 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10033 Messuhr M3 T 5 mm Ablesung 0,01 mm
KÄFER 10033 Messuhr M3 T 5 mm Ablesung 0,01 mm
KÄFER 10033 Messuhr M3 T 5 mm Ablesung 0,01 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283267
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10033
EAN/GTIN:
     4031452100334
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Messuhr M3 T 5mm Abl.0,01mm KÄFER Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus  nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10033
Werksnummer:
4000851428
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
66,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,180000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: messuhr
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 53,78*
€ 65,20*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 51,97*
€ 66,02*
4 Tage
5
€ 5,99*
ab € 55,15*
€ 66,85*
€ 5,95*
ab € 54,34*
€ 67,82*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 57,05*
€ 69,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,94*
€ 79,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,77*
€ 75,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,63*
€ 74,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,21*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,42*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.