Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10146 Messuhr KM 10A 10 mm Ablesung 0,1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10146 Messuhr KM 10A 10 mm Ablesung 0,1 mm
KÄFER 10146 Messuhr KM 10A 10 mm Ablesung 0,1 mm
KÄFER 10146 Messuhr KM 10A 10 mm Ablesung 0,1 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283271
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10146
EAN/GTIN:
     4031452101461
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Messuhr KM 10A 10mm Abl.0,1mm KÄFER Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · ohne Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 10mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10146
Werksnummer:
4000851433
Länge netto mm:
106,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm Ablesung 0,1 mm
Produktart:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr käfer, kleinmessuhr
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,45*
ab € 52,99*
€ 53,43*
12 Tage
6
€ 5,99*
ab € 49,14*
€ 61,08*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,45*
ab € 49,71*
€ 61,46*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 49,54*
€ 61,55*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 52,99*
€ 67,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,24*
€ 80,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,14*
€ 71,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.