Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10020 Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-90 0,8 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10020 Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-90 0,8 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßsch
KÄFER 10020 Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-90 0,8 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßsch
KÄFER 10020 Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-90 0,8 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßsch
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283307
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10020
EAN/GTIN:
     4031452100204
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Sicherheitsmessuhr DIN 878 SI-90 0,8mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · mit Freihub und Stoßschutz · falsche Zeigerumdrehung ausgeschlossen · Nullstellung durch Drehen des gerändelten Außenrings · Strichskalen um 36° drehbar · Messeinsatz wechselbar · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) · Messbolzen aus nichtrostendem Stahl Weitere technische Eigenschaften: · Freihub: 9,0mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10020
Werksnummer:
4000851473
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0,8 mm Ablesung 0,01 mm
Norm:
DIN 878 SI-90
Produktart:
Sicherheitsmessuhr
Weitere Suchbegriffe: messuhr
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 5,45*
ab € 55,91*
€ 67,67*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 56,32*
€ 67,94*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 57,55*
€ 69,32*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,92*
€ 69,69*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 59,18*
€ 71,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,21*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,42*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,05*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62126
ab € 11,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.