Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10031 Messuhr M2 / 50T 50 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10031 Messuhr M2 / 50T 50 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne
KÄFER 10031 Messuhr M2 / 50T 50 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne
KÄFER 10031 Messuhr M2 / 50T 50 mm Ablesung 0,01 mm große Messspanne
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283312
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10031
EAN/GTIN:
     4031452100310
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr 0,01mm käfer
messuhr käfer
Messuhr M2/50T 50mm Abl.0,01mm gr.Messspanne KÄFER mit großer Messspanne · Genauigkeit nach Werksnorm · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · bei dieser Messuhr ermöglicht die zentrisch angeordnete Millimeteranzeige eine sichere und einfache Ablesung · Messwerk ist an wichtigen Stellen in Rubin gelagert · Einspannschaft (Ø 8 mm h 6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10031
Werksnummer:
4000851478
Länge netto mm:
283,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
50 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: messuhr
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
€ 5,45*
ab € 115,19*
€ 132,77*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 115,63*
€ 133,39*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 116,92*
€ 135,67*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 119,09*
€ 137,95*
Lager 1955
17
€ 5,99*
ab € 122,18*
€ 142,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,47*
€ 169,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,18*
€ 145,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,37*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,67*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,38*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,11*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,55*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.