Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10059 Messuhr FM1000/5 T 5 mm Ablesung 0,001 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10059 Messuhr FM1000/5 T 5 mm Ablesung 0,001 mm
KÄFER 10059 Messuhr FM1000/5 T 5 mm Ablesung 0,001 mm
KÄFER 10059 Messuhr FM1000/5 T 5 mm Ablesung 0,001 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283317
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10059
EAN/GTIN:
     4031452100594
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Messuhr FM1000/5 T 5mm Abl.0,001mm KÄFER (Feinmessuhr) · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus  nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10059
Werksnummer:
4000851483
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 mm Ablesung 0,001 mm
Produktart:
Messuhr
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 96,14*
€ 112,80*
2 Tage
8
€ 5,45*
ab € 96,47*
€ 112,82*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 97,36*
€ 113,35*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 116,34*
Lager 1955
8
€ 5,99*
ab € 102,67*
€ 120,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,67*
€ 140,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,04*
€ 129,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,67*
€ 122,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 70,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 35,71*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 30,21*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,18*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,08*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,76*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,77*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 71,42*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 52,60*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,39*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 26,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.