Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10022 Messuhr M2 TK 10 mm Ablesung 0,01 mm konzentrische Anzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10022 Messuhr M2 TK 10 mm Ablesung 0,01 mm konzentrische Anzeige
KÄFER 10022 Messuhr M2 TK 10 mm Ablesung 0,01 mm konzentrische Anzeige
KÄFER 10022 Messuhr M2 TK 10 mm Ablesung 0,01 mm konzentrische Anzeige
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283323
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10022
EAN/GTIN:
     4031452100228
Suchbegriffe:
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
messuhr käfer
messuhr
Messuhr M2 TK 10mm Abl.0,01mm konzentrische Anzeige KÄFER mit konzentrischer -mm- Anzeige · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · beide Zeiger konzentrisch angeordnet , dadurch wird eine besonders übersichtliche Ablesung ermöglicht · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1,0mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10022
Werksnummer:
4000851507
Länge netto mm:
135,00
Breite netto mm:
68,00
Höhe netto mm:
32,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
24
€ 5,99*
ab € 49,75*
€ 61,23*
2 Tage
32
€ 5,45*
ab € 49,83*
€ 61,28*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 50,98*
€ 62,55*
5 Tage
32
€ 8,90*
ab € 54,56*
€ 66,43*
Lager 1955
32
€ 5,99*
ab € 53,55*
€ 66,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,95*
€ 79,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,32*
€ 75,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,27*
€ 71,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.