Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10126 Messuhr KM4 SW 3 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10126 Messuhr KM4 SW 3 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz
KÄFER 10126 Messuhr KM4 SW 3 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz
KÄFER 10126 Messuhr KM4 SW 3 mm Ablesung 0,01 mm mit Stoßschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283328
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10126
EAN/GTIN:
     4031452101263
Suchbegriffe:
Abstandsmessgerät
Kleinmessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Messuhr KM4 SW 3mm Abl.0,01mm m.Stoßschutz KÄFER wasser- und öldicht mit Stoßschutz · ein Gummibalg verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten und Verunreinigungen an der Eintrittstelle des Messbolzens in den Schaft · die Abdichtung des oberen Messbolzens ist durch eine Schutzkappe mit O-Ring gewährleistet · die Konzeption des Metallaußenringes und dessen Montage ermöglicht einen perfekten Wasserschutz · O-Ringe, ein flaches Deckglas und ein solide aufgeschraubter Messingring sind die besonderen Kennzeichen · zwischen dem drehbaren Außenring und dem Metallgehäuse der Messuhr befindet sich ein O-Ring · die Rückwand ist ebenfalls mit einem speziellen Gummiring abgedichtet · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · mit 2 Zeigern Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,5mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10126
Werksnummer:
4000851518
Länge netto mm:
107,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,140000
Gewicht brutto Kg:
0,140000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: kleinmessuhr käfer, kleinmessuhr
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 81,03*
€ 91,71*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 81,41*
€ 91,72*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 83,22*
€ 93,76*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 83,26*
€ 94,02*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 96,58*
€ 111,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,10*
€ 122,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,85*
€ 121,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,58*
€ 114,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 74,04*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,19*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,89*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62034
ab € 4,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.