Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10023 Messuhr M2 T 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10023 Messuhr M2 T 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand
KÄFER 10023 Messuhr M2 T 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand
KÄFER 10023 Messuhr M2 T 10 mm Ablesung 0,01 mm magnetische Rückwand
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283341
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10023
EAN/GTIN:
     4031452100235
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Messuhr M2 T Magnet 10mm Abl.0,01mm magn.Rückw.KÄFER mit magnetischer Rückwand · Einspannschaft Ø 8 mm h6 und Messbolzen aus nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Gehäuse Pressmessing Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 1mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10023
Werksnummer:
4000851532
Länge netto mm:
153,00
Breite netto mm:
80,00
Höhe netto mm:
45,00
Gewicht netto Kg:
0,340000
Gewicht brutto Kg:
0,340000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 mm Ablesung 0,01 mm
Produktart:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: messuhr käfer, haftmagnet
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 83,55*
€ 93,41*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 82,89*
€ 93,42*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 85,41*
€ 95,62*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 85,60*
€ 95,79*
Lager 1955
3
€ 5,99*
ab € 94,26*
€ 107,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,89*
€ 126,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,70*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,15*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,50*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,06*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,26*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 74,04*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,19*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,51*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,89*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.