Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 10053 Messuhr FM1000 S 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 10053 Messuhr FM1000 S 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz
KÄFER 10053 Messuhr FM1000 S 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz
KÄFER 10053 Messuhr FM1000 S 1 mm Ablesung 0,001 mm mit Stoßschutz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283440
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     10053
EAN/GTIN:
     4031452100532
Suchbegriffe:
Feinmessuhr
Uhrmachermessuhr
Messuhr
Messuhr-Kalibrierleistung
Messuhr FM1000 S 1mm Abl.0,001mm m.Stoßschutz KÄFER (Feinmessuhr) · mit Stoßschutz · Abmessungen nach DIN EN ISO 463 · Einspannschaft (Ø 8 mm h6) und Messbolzen aus  nichtrostendem Stahl · verstellbare Toleranzmarken · Präzisions-Zahnradmesswerk mit hoher Auflösung des Messwertes · Außenring-Ø 58 mm Weitere technische Eigenschaften: · 1 Zeigerumdrehung: 0,2mm · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170308
HerstellerNr:
10053
Werksnummer:
4000851669
Länge netto mm:
138,00
Breite netto mm:
73,00
Höhe netto mm:
34,00
Gewicht netto Kg:
0,199000
Gewicht brutto Kg:
0,199000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1 mm Ablesung 0,001 mm
Produktart:
Messuhr
Weitere Suchbegriffe: feinmessuhr käfer, feinmessuhr
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 103,47*
€ 117,51*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 103,34*
€ 117,53*
20 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,37*
€ 117,75*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 102,51*
€ 119,54*
Lager 1955
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 114,20*
€ 133,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,35*
€ 158,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,50*
€ 155,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,04*
€ 146,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50007
ab € 65,47*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
50006
ab € 34,41*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
40053
ab € 40,46*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62011
ab € 31,16*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62010
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62013
ab € 14,58*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62012
ab € 4,24*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62086
ab € 6,78*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62089
ab € 6,75*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62076
ab € 73,65*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62009
ab € 54,28*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62008
ab € 3,49*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62007
ab € 27,57*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62006
ab € 2,88*
Sonstiges
Käfer Messuhrenfabrik
62060
ab € 14,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.