Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 22201 Messeinsatz Länge 6 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 22201 Messeinsatz Länge 6 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren
KÄFER 22201 Messeinsatz Länge 6 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren
KÄFER 22201 Messeinsatz Länge 6 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283445
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     22201
EAN/GTIN:
     4031452222012
Suchbegriffe:
Fühlhebelmessgerät-Taster
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messeins.L.6mm KGL M2,5 STA z.Messuhren KÄFER für MessuhrenWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2,5
Weitere Informationen:
eClassID:
21170324
HerstellerNr:
22201
Werksnummer:
4000851675
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
4,00
Höhe netto mm:
4,00
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 6 mm Kugel
Produktart:
Messeinsatz
Ausfuehrung:
passend zu Messuhren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.