Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KÄFER 62038 Messeinsatz Ø 3 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KÄFER 62038 Messeinsatz Ø 3 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren
KÄFER 62038 Messeinsatz Ø 3 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren
KÄFER 62038 Messeinsatz Ø 3 mm Kugel M2,5 Stahl passend zu Messuhren
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283450
Hersteller:
     Käfer Messuhrenfabrik
Herst.-Nr.:
     62038
EAN/GTIN:
     4031452620382
Suchbegriffe:
Flachtaster
Kugeltaster
Messeinsatz
Messtaster
Messeins.D.3mm KGL M2,5 STA z.Messuhren KÄFER für MessuhrenWeitere technische Eigenschaften:· Gewinde: M2,5
Weitere Informationen:
eClassID:
21170324
HerstellerNr:
62038
Werksnummer:
4000851680
Länge netto mm:
20,00
Breite netto mm:
5,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,001000
Gewicht brutto Kg:
0,001000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 3 mm Kugel
Produktart:
Messeinsatz
Ausfuehrung:
passend zu Messuhren
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 5,00*
3 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,17*
€ 5,52*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 4,18*
€ 5,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,26*
€ 5,61*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 5,31*
€ 7,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.