Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Gehrungswinkel DIN 875/II Schenkellänge 120x80 mm 135 Grad mit Anschlag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Gehrungswinkel DIN 875/II Schenkellänge 120x80 mm 135 Grad mit Anschlag
PROMAT Gehrungswinkel DIN 875/II Schenkellänge 120x80 mm 135 Grad mit Anschlag
PROMAT Gehrungswinkel DIN 875/II Schenkellänge 120x80 mm 135 Grad mit Anschlag
Artikel-Nr.:
     1955B-2000283945
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858400
EAN/GTIN:
     4015448411291
Suchbegriffe:
Gehrmaß
Gehrungsmaß
Gehrungswinkel
gehrmaß
Gehrungswinkel DIN875/II Schenkel-L.120x80mm 135° m.Anschlag PROMAT 135 ° · mit Anschlag · aus Stahl · mit hochgenauen Hochkanten und gut bearbeiteten Flachseiten zum genauen Anreißen und Prüfen von 45° für Eckenstoß 90° Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
21170303
HerstellerNr:
4000858400
Werksnummer:
4000858400
Länge netto mm:
42,00
Breite netto mm:
28,00
Höhe netto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,281000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schenkellänge 120x80 mm 135 °
Norm:
DIN 875/II
Produktart:
Gehrungswinkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
97
1
€ 5,49*
ab € 13,53*
€ 18,45*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 13,46*
€ 18,75*
5 Tage
108
1
€ 8,90*
ab € 14,73*
€ 19,99*
2 Tage
108
1
€ 4,99*
ab € 14,71*
€ 20,09*
Lager 1955
111
1
€ 5,99*
ab € 14,51*
€ 20,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858401
ab € 15,99*
Ähnlich
PROMAT
4000858402
ab € 21,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.