Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000284321 Herst.-Nr.: 4000858942 EAN/GTIN: 4015448514404 |
| |
|
| | |
| Ersatzanreißnadel z.Streichmaß m.runder St.PROMAT für Streichmaß Art.-Nr. 4000 858 940 u. 4000 858 941 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: für Streichmaß Art.-Nr. 4000 858 940 u. 4000 858 941 · passend zu: Streichmaß Weitere Informationen: | | eClassID: | 21170304 | HerstellerNr: | 4000858942 | Werksnummer: | 4000858942 | Länge netto mm: | 38,00 | Breite netto mm: | 36,00 | Höhe netto mm: | 30,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,009000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Streichmass | Ausfuehrung: | mit runder Stange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 48 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,35* | € 4,76* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 6,80* | ab € 3,37* | € 4,79* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,14* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 3,60* | € 5,16* | | | | Lager 1955 | 49 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,85* | € 5,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|