Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KAYSER KAY41400 Hartlötgarnitur 10-teilig im Stahlblechkasten Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KAYSER KAY41400 Hartlötgarnitur 10-teilig im Stahlblechkasten Propan
KAYSER KAY41400 Hartlötgarnitur 10-teilig im Stahlblechkasten Propan
Artikel-Nr.:
     1955B-2000289098
Hersteller:
     Kayser
Herst.-Nr.:
     KAY41400
EAN/GTIN:
     4052613002755
Suchbegriffe:
Propan-Garnituren
Hartlötgarnitur 10-tlg.im Stahlblechkasten Propan KAYSER Weitere technische Eigenschaften: · Gasart: Propan "Lieferumfang: Propan-Brenner-Handgriff, Kleindruckregler Mini mit Kombi-Anschluss und Manometer, Hartlöteinsätze (Gr. 12, 14, 17, 20), Brennerschlüssel, Gasanzünder, Lötkolbenaufsatz mit 350-g-Hammerlötkolben, HD-Schlauch beidseitig mit Überwurfmuttern G
Weitere Informationen:
eClassID:
21080101
HerstellerNr:
KAY41400
Werksnummer:
4000872096
Länge netto mm:
338,00
Breite netto mm:
243,00
Höhe netto mm:
95,00
Gewicht netto Kg:
4,558000
Gewicht brutto Kg:
4,558000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hartlötgarnitur
Ausfuehrung:
Propan
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 225,62*
€ 259,29*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 235,31*
€ 267,65*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 233,86*
€ 267,91*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 235,99*
€ 269,12*
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 260,55*
€ 305,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,60*
€ 363,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,42*
€ 325,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,35*
€ 321,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,55*
€ 310,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GCE Cavi Elettrici
41500
ab € 94,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.