Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEROTEC 200533 Druckluftausblaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 10 bar 120 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEROTEC 200533 Druckluftausblaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 10 bar 120 l/min
AEROTEC 200533 Druckluftausblaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 10 bar 120 l/min
AEROTEC 200533 Druckluftausblaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 10 bar 120 l/min
Artikel-Nr.:
     1955B-2000290950
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200533
EAN/GTIN:
     4260135770421
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Druckluftausblaspistole Kupplungsstecker DN 7,2 10bar 120l/min AEROTEC aus Leichtmetall · feinpoliert · robuste Ausführung · gut dosierbar · max. 10 bar Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 0,2kg
Weitere Informationen:
eClassID:
21060801
HerstellerNr:
200533
Werksnummer:
4000898840
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,227000
Gewicht brutto Kg:
0,227000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
AUSBLASPISTOLE
Ausfuehrung:
Luftbedarf 120 l/min
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,46*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 4,49*
€ 6,47*
26 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,53*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 4,70*
€ 6,62*
Lager 1955
406
1
€ 5,99*
ab € 5,20*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
200540
ab € 4,97*
Ähnlich
AEROTEC
201502008
ab € 37,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.