Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TURNUS 321-200 Scheibenschneider 321 Schneidbereich 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TURNUS 321-200 Scheibenschneider 321 Schneidbereich 200 mm
TURNUS 321-200 Scheibenschneider 321 Schneidbereich 200 mm
TURNUS 321-200 Scheibenschneider 321 Schneidbereich 200 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000291804
Hersteller:
     Turnus
Herst.-Nr.:
     321-200
EAN/GTIN:
     4027474616144
Suchbegriffe:
Scheibenschneider
kukko scheibenschneider
scheibenschneider
Scheibenschneider 321 Schneidb.200mm KUKKO mit 1 Messer · zur schnellen Herstellung von Dichtungsringen · mit Aufsatz eines zweiten Messers werden Dichtringe in einem Arbeitsgang gefertigt · Prismenschiene blank poliert mit Millimetereinteilung · mit Kunststoffheft · Schneidmesser in Werkzeugstahlausführung · Zusatzmesser nicht im Lieferumfang, bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
21040306
HerstellerNr:
321-200
Werksnummer:
4155850200
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,490000
Gewicht brutto Kg:
0,490000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Schneidbereich 200 mm
Produktart:
Scheibenschneider
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,77*
€ 50,96*
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 39,01*
€ 51,21*
€ 5,95*
ab € 43,31*
€ 58,64*
4 Tage
6
€ 8,90*
ab € 44,84*
€ 58,78*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 43,96*
€ 59,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,62*
€ 62,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
321-400
ab € 42,16*
Ähnlich
Kukko
321-600
ab € 49,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.