Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEKA 46.0711 Hahnstecker GEKA plus Messing vernickelt Innengewinde G 3/4 "


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEKA 46.0711 Hahnstecker GEKA plus Messing vernickelt Innengewinde G 3/4 "
GEKA 46.0711 Hahnstecker GEKA plus Messing vernickelt Innengewinde G 3/4 "
GEKA 46.0711 Hahnstecker GEKA plus Messing vernickelt Innengewinde G 3/4 "
Artikel-Nr.:
     1955B-2000294272
Herst.-Nr.:
     711XY
EAN/GTIN:
     4015933087666
Suchbegriffe:
Gewindestück
Hahnanschluss
Hahnanschlussstück
Hahnstück
Hahnstecker GEKA plus MS vern.IG G 3/4 Zoll SB GEKA mit O-Ring NBR · gewindeseitig mit Flachdichtring NBR · Messing vernickelt · Stecksystem
Weitere Informationen:
eClassID:
21089116
HerstellerNr:
711XY
Werksnummer:
4300600045
Länge netto mm:
150,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Hahnstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
150
10
€ 5,99*
ab € 2,58*
€ 3,55*
2 Tage
23
20
Frei Haus
ab € 2,87*
€ 4,11*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 2,78*
€ 4,25*
9 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 5,01*
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 3,40*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.