Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKNO 2002 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L235xB185xH48 mm PP 1 Griff m. Schaum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEKNO 2002 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L235xB185xH48 mm PP 1 Griff m. Schaum
TEKNO 2002 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L235xB185xH48 mm PP 1 Griff m. Schaum
TEKNO 2002 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L235xB185xH48 mm PP 1 Griff m. Schaum
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300700
Hersteller:
     W.AG Funktion & Design
Herst.-Nr.:
     TEKNO 2002 SCHW/ROT
EAN/GTIN:
     4054773013831
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Ku.-Koffer L235xB185xH48mm PP 1 Griff m.Schaumstoffeinlage schwarz aus Polypropylen · mit Schaumstoffeinlagen · Farbe schwarz · mit stabilen Verschlüssen (rot) und Scharnieren · mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite, in Ober- und Unterschale Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 1 Griff · Ausführung: m. Schaumstoffeinlage · Innenhöhe: 42mm · Innenlänge: 228mm · Innenbreite: 136mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
TEKNO 2002 SCHW/ROT
Werksnummer:
9000447900
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
185,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,240000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L235xB185xH48 mm PP 1 Griff
Produktart:
Kunststoffkoffer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
299
10
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 6,49*
2 Tage
299
1
€ 6,95*
ab € 4,74*
€ 6,54*
5 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 6,96*
4 Tage
299
1
€ 4,99*
ab € 5,09*
€ 7,00*
Lager 1955
1189
1
€ 5,99*
ab € 5,65*
€ 7,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2004 SCHW/ROT
ab € 5,49*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2007 SCHW/ROT
ab € 10,08*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2011 SCHW/ROT
ab € 12,44*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
139210110118
ab € 18,97*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2019 SCHW/ROT
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.