Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKNO 2011 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L395xB295xH106 mm PP 1 Griff m. Schau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEKNO 2011 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L395xB295xH106 mm PP 1 Griff m. Schau
TEKNO 2011 SCHW/ROT Kunststoffkoffer L395xB295xH106 mm PP 1 Griff m. Schau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300703
Hersteller:
     W.AG Funktion & Design
Herst.-Nr.:
     TEKNO 2011 SCHW/ROT
EAN/GTIN:
     4054773013862
Suchbegriffe:
Kunststoff-Koffer
Kunststoffkoffer
kunststoff-koffer schwarz
kunststoff koffer
Ku.-Koffer L395xB295xH106mm PP 1 Griff m.Schaumstoffeinlage schwarz aus Polypropylen · mit Schaumstoffeinlagen · Farbe schwarz · mit stabilen Verschlüssen (rot) und Scharnieren · mit 2 PU-Schaumstoffeinlagen, je eine genoppte und eine glatte Seite, in Ober- und Unterschale Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: 1 Griff · Ausführung: m. Schaumstoffeinlage · Innenhöhe: 100mm · Innenlänge: 379mm · Innenbreite: 234mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100101
HerstellerNr:
TEKNO 2011 SCHW/ROT
Werksnummer:
9000447903
Länge netto mm:
395,00
Breite netto mm:
295,00
Höhe netto mm:
106,00
Gewicht netto Kg:
0,768000
Gewicht brutto Kg:
0,768000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
L395xB295xH106 mm PP 1 Griff
Produktart:
Kunststoffkoffer
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 16,31*
2 Tage
122
1
€ 5,45*
ab € 12,62*
€ 16,38*
2 Tage
122
5
Frei Haus
ab € 12,59*
€ 16,46*
5 Tage
122
1
€ 8,90*
ab € 13,228*
€ 17,228*
Lager 1955
317
1
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 18,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2002 SCHW/ROT
ab € 4,74*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2004 SCHW/ROT
ab € 5,49*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2007 SCHW/ROT
ab € 10,08*
Ähnlich
Lockweiler Plastic Werke
139210110118
ab € 18,97*
Ähnlich
W. AG Funktion+Design GmbH
TEKNO 2019 SCHW/ROT
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.