Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE MB 400-160 BLAU Regalkasten L400xB160xH100/112mm blau PS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE MB 400-160 BLAU Regalkasten L400xB160xH100/112mm blau PS
LA-KA-PE MB 400-160 BLAU Regalkasten L400xB160xH100/112mm blau PS
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300906
Herst.-Nr.:
     MB 400-160 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022051646
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten L400xB160xH100/112mm blau PS LA-KA-PE aus hochschlagfestem Polystyrol · ideal zur Lagerung von Kleinteilen in Regalsystemen · mit stirnseitigem Griff und integrierter Auszugssperre · variabel einsetzbar durch umsteckbare Trennwände (Zubehör) · extra großes Etikettenfeld (Etiketten s. Zubehör)
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
MB 400-160 BLAU
Werksnummer:
9000449091
Länge netto mm:
400,00
Breite netto mm:
160,00
Höhe netto mm:
100,00
Gewicht netto Kg:
0,520000
Gewicht brutto Kg:
0,520000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L400xB160xH100/112mm
Produktart:
Regalkasten
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
303
15
€ 5,99*
ab € 3,23*
€ 4,42*
2 Tage
283
15
€ 5,59*
ab € 3,25*
€ 4,45*
2 Tage
404
15
€ 5,45*
ab € 3,30*
€ 4,52*
Lager 1955
404
15
€ 5,99*
ab € 3,20*
€ 4,53*
5 Tage
404
15
€ 8,90*
ab € 3,51*
€ 4,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 75 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 67,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
001600025
ab € 7,68*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
001600115
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.