Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE E54-3 ROT Einsatzkasten 53 x 40 x 54 mm rot PS für Schubladen u. Sorti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE E54-3 ROT Einsatzkasten 53 x 40 x 54 mm rot PS für Schubladen u. Sorti
LA-KA-PE E54-3 ROT Einsatzkasten 53 x 40 x 54 mm rot PS für Schubladen u. Sorti
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300982
Herst.-Nr.:
     E54-3 ROT
EAN/GTIN:
     4031022025784
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten 53x40x54mm rot PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe rot · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 54mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
E54-3 ROT
Werksnummer:
9000449707
Länge netto mm:
55,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,014000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
rot
Groesse:
53 x 40 x 54 mm
Produktart:
Einsatzkasten
Ausfuehrung:
für Schubalden u. Sortimenskästen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
375
200
Frei Haus
ab € 0,321*
€ 0,4315*
3 Tage
262
25
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,59*
1 Tag
375
25
€ 5,45*
ab € 0,32*
€ 0,61*
1 Tag
245
25
€ 5,59*
ab € 0,33*
€ 0,63*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 0,33*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E63-4 ROT
ab € 0,70*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
E40-3 ROT
ab € 0,35*
Ähnlich
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4330816838358
ab € 0,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.