Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA-KA-PE E40-4 BLAU Einsatzkasten 49 x 49 x 40 mm blau PS für Schubladen u. Sor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA-KA-PE E40-4 BLAU Einsatzkasten 49 x 49 x 40 mm blau PS für Schubladen u. Sor
LA-KA-PE E40-4 BLAU Einsatzkasten 49 x 49 x 40 mm blau PS für Schubladen u. Sor
Artikel-Nr.:
     1955B-2000300992
Herst.-Nr.:
     E40-4 BLAU
EAN/GTIN:
     4031022025241
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
Einsatz-Kasten
Einsatzkasten
Einsatzkasten 49x49x40mm blau PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 40 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 40mm
Weitere Informationen:
eClassID:
21100421
HerstellerNr:
E40-4 BLAU
Werksnummer:
9000449723
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
49 x 49 x 40 mm
Produktart:
Einsatzkasten
Ausfuehrung:
für Schubalden u. Sortimenskästen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1700
200
Frei Haus
ab € 0,3009*
€ 0,4114*
3 Tage
1275
25
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,55*
1 Tag
1700
25
€ 5,45*
ab € 0,30*
€ 0,57*
1 Tag
1190
25
€ 5,59*
ab € 0,31*
€ 0,59*
Lager 1955
1700
25
€ 5,99*
ab € 0,31*
€ 0,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163692430
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.