| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000300993 Herst.-Nr.: E54-1 BLAU EAN/GTIN: 4031022025418 |
| |
|
| | |
| Einsatzkasten 106x80x54mm blau PS f.Schubl.u.Sortimenskästen LA-KA-PE hochschlagfestes Polystyrol · Farbe blau · Höhe 54 mm · Einsatzbereiche: Schubladen, Schubladenschränke, Sortimentskästen und Leerkoffer Weitere technische Eigenschaften: · Höhe: 54mm Weitere Informationen: | | eClassID: | 21100421 | HerstellerNr: | E54-1 BLAU | Werksnummer: | 9000449724 | Länge netto mm: | 105,00 | Breite netto mm: | 80,00 | Höhe netto mm: | 55,00 | Gewicht netto Kg: | 0,045000 | Gewicht brutto Kg: | 0,046000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | blau | Groesse: | 106 x 80 x 54 mm | Produktart: | Einsatzkasten | Ausfuehrung: | für Schubalden u. Sortimenskästen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 125 | | Frei Haus | ab € 0,5018* | € 0,6425* | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,49* | € 0,96* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,45* | ab € 0,50* | € 0,98* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 0,54* | € 1,11* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 4,99* | ab € 0,58* | € 1,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 27,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|