Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP
Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP
Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301263
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453701
EAN/GTIN:
     4054773015712
Suchbegriffe:
Lagerkasten
Lagerkästen
Regal-Kasten
Regalkasten
Regalkasten L300xB234xH90mm blau PP aus hochwertigem, Polypropylen · weitgehend resistent gegen die meisten Fette, Öle, Laugen und Säuren · sichere Stapelung durch Stapelfüße und umlaufenden Stapelrand · hohe Stabilität durch Verstärkungsrippen · temperaturbeständig von -20 °C bis +90 °C · hervorragende Raumausnutzung der Kästen durch glatte Innenwände · glatter Boden für den Einsatz in Förderanlagen und in Durchlaufregalen · lebensmittelgeeignet - auch für unverpackte Lebensmittel nach RAL A 74
Weitere Informationen:
eClassID:
21100420
HerstellerNr:
9000453701
Werksnummer:
9000453701
Länge netto mm:
300,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
90,00
Gewicht netto Kg:
0,365000
Gewicht brutto Kg:
0,365000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
blau
Groesse:
L300xB234xH90mm
Produktart:
Regalkasten
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
387
8
€ 5,99*
ab € 2,89*
€ 4,31*
2 Tage
532
8
€ 5,45*
ab € 2,90*
€ 4,33*
Lager 1955
516
8
€ 5,99*
ab € 3,13*
€ 4,81*
3 Tage
516
8
€ 4,99*
ab € 3,22*
€ 4,85*
13 Tage
532
8
€ 5,50*
ab € 3,25*
€ 4,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 16 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 38,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mauser
31002197
ab € 17,53*
Zubehör
k.A.
39008759
ab € 5,87*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 10,02*
Zubehör
Mauser Einrichtungssysteme
39008751
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.