Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsbügel für Regalkasten Breite 117 mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Sicherungsbügel für Regalkasten Breite 117 mm
Sicherungsbügel für Regalkasten Breite 117 mm
Sicherungsbügel für Regalkasten Breite 117 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301293
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000453745
EAN/GTIN:
     4054773016009
Suchbegriffe:
Auszugssperre Regalkasten
Auszugssperre für Regalkasten
Regalkastenauszugssperre
Sicherungsbügel f.Regalkasten B.117mm 10St./Btl. als Auszugstopp im Regal · federbelastet und selbstaufrichtend · für die volle Stapelbarkeit einklappbar und im Rand versenkt · VE = 10 Stück
Weitere Informationen:
eClassID:
21109102
HerstellerNr:
9000453745
Werksnummer:
9000453745
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
85,00
Gewicht netto Kg:
0,358000
Gewicht brutto Kg:
0,358000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
für Regalkasten
Produktart:
Sicherungsbügel
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
8
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 11,97*
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 8,38*
€ 12,55*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 8,50*
€ 12,61*
2 Tage
17
1
€ 5,59*
ab € 8,63*
€ 12,78*
Lager 1955
24
1
€ 5,99*
ab € 9,09*
€ 13,83*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 13,83*
€ 16,46
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 12,96*
€ 15,42
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 11,78*
€ 14,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 11,06*
€ 13,16
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 10,70*
€ 12,73
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 9,09*
€ 10,82
pro Beutel
1 Beutel enthält 10 Stück (ab € 0,909* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauser Einrichtungssysteme
31002187
ab € 10,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.