Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollhocker Stahlblech schwarz Höhe mit/ohne Belastung 430/440 mm D. oben 295 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollhocker Stahlblech schwarz Höhe mit/ohne Belastung 430/440 mm D. oben 295 m
Rollhocker Stahlblech schwarz Höhe mit/ohne Belastung 430/440 mm D. oben 295 m
Rollhocker Stahlblech schwarz Höhe mit/ohne Belastung 430/440 mm D. oben 295 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301507
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     212/101
EAN/GTIN:
     4003801006253
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
Rollhocker Stahlbl.schwarz H.mit/o.Belast.430/440mm D.oben 295mm D.unten 435mm Stahlblech · pulverbeschichtet · fahrbar, mit 3 auf Federn gelagerten Gleitrollen · Auftrittsflächen mit Anti-Rutschbelag · Höhe belastet 430 mm, unbelastet 440 mm · oben Ø 295 mm, unten Ø 435 mm · Gesamtbelastung 150 kg Weitere technische Eigenschaften: · Gesamtbelastung: 150kg · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
eClassID:
24311303
HerstellerNr:
212/101
Werksnummer:
9000460105
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
240,00
Höhe netto mm:
440,00
Gewicht netto Kg:
5,710000
Gewicht brutto Kg:
5,710000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Rollhocker
Ausfuehrung:
Ø oben 295 mm Ø unten 435 mm
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 39,95*
€ 47,71*
1 Tag
35
1
€ 5,45*
ab € 40,08*
€ 47,76*
4 Tage
33
1
€ 8,90*
ab € 40,6624*
€ 48,2824*
Lager 1955
33
1
€ 5,99*
ab € 40,76*
€ 48,87*
1 Tag
35
2
Frei Haus
ab € 40,06*
€ 49,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.