Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deiss 59903 Müllbeutel B620xL750mm 60 l 7 µm transparent


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Deiss 59903 Müllbeutel B620xL750mm 60 l 7 µm transparent
Deiss 59903 Müllbeutel B620xL750mm 60 l 7 µm transparent
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301734
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     59903
EAN/GTIN:
     4001553599030
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Müllbeutel B620xL750mm 60l 7 µm transp.50St./a.Rolle DEISS im SB - Beutel verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
59903
Werksnummer:
9000466532
Länge netto mm:
250,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,270000
Gewicht brutto Kg:
0,270000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
transparent
Groesse:
B620xL750mm
Produktart:
Müllbeutel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
225
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,72*
€ 2,27*
2 Tage
280
20
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 1,73*
€ 2,29*
Lager 1955
400
20
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,34*
2 Tage
100
20
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 1,77*
€ 2,34*
2 Tage
400
20
pro Beutel
€ 4,99*
ab € 1,80*
€ 2,42*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Beutel
€ 2,34*
€ 2,78
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 2,25*
€ 2,68
pro Beutel
ab 80 Beutel
€ 2,18*
€ 2,59
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 2,14*
€ 2,55
pro Beutel
ab 12000 Beutel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Beutel
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Beutel
Mindestbestellmenge: 20 Beutel ( entspricht € 46,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Emil Deiss
59984
ab € 0,75*
Ähnlich
Emil Deiss
59024
ab € 1,11*
Ähnlich
Emil Deiss
49801
ab € 1,19*
Ähnlich
Emil Deiss
49908
ab € 1,07*
Ähnlich
Emil Deiss
49915
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.