Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausgussreiniger D. 140 mm Pümpel, Abflussreiniger


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Ausgussreiniger D. 140 mm Pümpel, Abflussreiniger
Ausgussreiniger D. 140 mm Pümpel, Abflussreiniger
Ausgussreiniger D. 140 mm Pümpel, Abflussreiniger
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302015
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9000470257
EAN/GTIN:
     4002625038426
Suchbegriffe:
Abfluss-Saugglocke
Ausgusssauger
Pömpel
Pümpel
Ausgussreiniger D.140mm Ø 140 mm
Weitere Informationen:
eClassID:
30021505
HerstellerNr:
9000470257
Werksnummer:
9000470257
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
80,00
Gewicht netto Kg:
0,190000
Gewicht brutto Kg:
0,190000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Ø 140 mm
Produktart:
Ausgussreiniger
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
10
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 1,95*
1 Tag
950
10
€ 5,45*
ab € 1,50*
€ 2,04*
Lager 1955
950
10
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,09*
2 Tage
950
10
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,19*
1 Tag
665
10
€ 5,59*
ab € 1,53*
€ 2,19*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,95*
€ 2,32
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,90*
€ 2,26
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,48*
€ 1,76
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,48* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 20,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.