Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 64080011 Gleitschiene G-EMF passend für TS 93 weiß 9016 elektromechani


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 64080011 Gleitschiene G-EMF passend für TS 93 weiß 9016 elektromechani
DORMAKABA 64080011 Gleitschiene G-EMF passend für TS 93 weiß 9016 elektromechani
DORMAKABA 64080011 Gleitschiene G-EMF passend für TS 93 weiß 9016 elektromechani
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302905
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64080011
EAN/GTIN:
     4021226876190
Suchbegriffe:
Rastfeststelleinheit
Gleitsch.G-EMF f.TS 93 weiß 9016 e-mech.DORMAKABA mit Hebel · für TS 93 B oder G · ermöglicht ein exaktes Feststellen der Tür ohne Rückfederung · der Feststellpunkt ist auf einen Öffnungswinkel zwischen ca. 80° und 140° einstellbar · Hinweis: Feststellpunkt ist gleichzeitig max. Türöffnungswinkel, Türstopper setzen · im Alarmfall oder bei Stromausfall wird die Feststellung aufgehoben und die Tür vom Türschließer geschlossen · die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezentralen (z. B. DORMA RMZ) · durch die einstellbare Ausrückkraft (werkzeuglos) kann die Feststellung auch von Hand problemlos ausgelöst werden · inkl. Hebel, Gleitschiene, elektromechanische Feststelleinheit, Verkleidung, Befestigungsschrauben und Endkappen · die Gleitschiene wird am Sturz montiert und ist sowohl für DIN-L als auch für DIN-R-Türen verwendbar · Betriebsspannung 24 V DC · Leistungsaufnahme 1,4 W · Einschaltdauer 100 % ED · bei besonders großen und schweren Türen (über 1250 mm) oder Türen, bei denen der Feststellpunkt über 120° liegen soll, empfehlen wir, an Stelle der EMF Haftmagnete DORMA EM in Verbindung mit der Rauchmeldezentrale DORMA RMZ einzusetzen Weitere technische Eigenschaften: · max. Türbreite: 1600mm Lieferung ohne Türschließer - Bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
eClassID:
23300108
HerstellerNr:
64080011
Werksnummer:
3000207501
Länge netto mm:
535,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
1,460000
Gewicht brutto Kg:
1,460000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Produktart:
Gleitschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,14*
€ 223,74*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,23*
€ 224,74*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,99*
€ 229,77*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,05*
€ 254,39*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,92*
€ 264,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,77*
€ 273,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,97*
€ 251,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,99*
€ 218,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
dormakaba
64070011
ab € 604,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.