Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKS B 9006 0020 Treibriegelstange 9006 Rohr mit Gleitstopfen 1010 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BKS B 9006 0020 Treibriegelstange 9006 Rohr mit Gleitstopfen 1010 mm
BKS B 9006 0020 Treibriegelstange 9006 Rohr mit Gleitstopfen 1010 mm
BKS B 9006 0020 Treibriegelstange 9006 Rohr mit Gleitstopfen 1010 mm
BKS B 9006 0020 Treibriegelstange 9006 Rohr mit Gleitstopfen 1010 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302991
Hersteller:
     BKS
Herst.-Nr.:
     B 9006 0020
EAN/GTIN:
     4015540299643
Suchbegriffe:
Stange Treibriegel
Treibriegelstange
treibriegelstange bks
stange treibriegel
Treibriegelstange 9006 Rohr m.Gleitstopfen 1010mm BKS Rohr mit Gleitstopfen für die automatische Verriegelung des Standflügels nach oben · Stange massiv für die manuelle Verriegelung des Standflügels nach oben oder automatische Verriegelung des Standflügels nach unten
Weitere Informationen:
eClassID:
23270105
HerstellerNr:
B 9006 0020
Werksnummer:
3324024013
Länge netto mm:
1015,00
Breite netto mm:
10,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,320000
Gewicht brutto Kg:
0,320000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Rohr mit Gleitstopfen 1010 mm
Produktart:
Treibriegelstange
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 23,00*
€ 31,03*
10 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 23,03*
€ 32,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 33,17*
1
€ 5,95*
ab € 24,54*
€ 34,17*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,93*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BKS
B90190001
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.