Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlmittelübergaberohr HSK 63 für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühlmittelübergaberohr HSK 63 für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893,
Kühlmittelübergaberohr HSK 63 für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893,
Kühlmittelübergaberohr HSK 63 für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893,
Kühlmittelübergaberohr HSK 63 für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893,
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303678
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000832712
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlmittelübergabeeinheit
Kühlmittelübergaberohr HSK 63 für Hohlschaftkegelwerkzeuge DIN 69893, Form A · mit Dichtring Weitere technische Eigenschaften: · D: M18 x 1,0mm · d: 12mm · L: 34,5mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23061013
HerstellerNr:
4000832712
Werksnummer:
4000832712
Länge netto mm:
40,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,024000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSK 63
Produktart:
Kühlmittelübergaberohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
437
€ 5,99*
ab € 4,85*
€ 7,29*
4 Tage
444
€ 5,50*
ab € 5,06*
€ 7,58*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.