Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konuswischer HSK100 Holzkörper zum Reinigen der Maschinenkegel von Staub


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konuswischer HSK100 Holzkörper zum Reinigen der Maschinenkegel von Staub
Konuswischer HSK100 Holzkörper zum Reinigen der Maschinenkegel von Staub
Konuswischer HSK100 Holzkörper zum Reinigen der Maschinenkegel von Staub
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303689
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     09-762050100
EAN/GTIN:
     4049794055205
Suchbegriffe:
Kegelwischer
Konuswischer
Morsekegelwischer
kegelwischer hsk100
Konuswischer HSK100 Ku. zum Reinigen der Maschinenkegel von Staub, Spänen und Schmutz Körper aus Kunststoff mit Vliesbesatz
Weitere Informationen:
eClassID:
21029104
HerstellerNr:
09-762050100
Werksnummer:
4000832894
Länge netto mm:
204,00
Breite netto mm:
106,00
Höhe netto mm:
106,00
Gewicht netto Kg:
0,282000
Gewicht brutto Kg:
0,282000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
HSK100
Produktart:
Konuswischer
Weitere Suchbegriffe: kegelwischer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 43,15*
€ 58,72*
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 43,99*
€ 59,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,54*
€ 70,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,68*
€ 67,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,22*
€ 60,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.