| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000322697 Herst.-Nr.: NAO29-42-13 EAN/GTIN: 4012802446982 |
| |
|
| | |
| INA NAO29-42-13 Nadellager Innen-Ø 29 mm Außen-Ø 42 mm Breite13 mm Innen 29 mm Außen 42 mm Breite 13 mm Gewicht 0,061 kg EAN 4012802446982 Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +100 °C Schmierung ohne Schmierbohrung(en) Käfig Stahlblechkäfig Lagerluft normale Radiallagerluft Nadelreihen einreihiges Lager Innenring mit Innenring
Nadellager NAO29-42-13 ID 29mm AD 42mm Breite13mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NAO29-42-13 | Werksnummer: | 10067463 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,061000 | Breite brutto mm: | 13,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,061000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 29,00 | Aussendurchmesser mm: | 42,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 5 | | € 5,99* | ab € 16,69* | € 19,52* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,92* | € 21,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,62* | € 21,63* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,61* | € 22,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,71* | € 22,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 16,69* pro Schild) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 97,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|