Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6307 M Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6307 M Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
FAG 6307 M Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
FAG 6307 M Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000323101
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6307 M
EAN/GTIN:
     4012801073929
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
FAG 6307 M Rillenkugellager Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 80 mm Breite21 mm
Innen 35 mm
Außen 80 mm
Breite 21 mm
Gewicht 0,457 kg
EAN 4012801073929
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft normale Radiallagerluft
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6307 M ID 35mm AD 80mm Breite21mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6307 M
Werksnummer:
10075055
Länge netto mm:
0,84
Breite netto mm:
0,82
Höhe netto mm:
0,24
Gewicht netto Kg:
0,457000
Breite brutto mm:
21,00
Gewicht brutto Kg:
0,457000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
35,00
Aussendurchmesser mm:
80,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
16
€ 4,90*
ab € 37,57*
€ 47,73*
2 Tage
16
€ 7,90*
ab € 37,75*
€ 47,73*
Lager 1955
16
€ 5,99*
ab € 37,53*
€ 49,00*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 73,06*
€ 85,19*
6 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 78,54*
€ 91,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 37,53* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.