Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KSR16-L0-12-10-13-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KSR16-L0-12-10-13-16
INA KSR16-L0-12-10-13-16
INA KSR16-L0-12-10-13-16
Artikel-Nr.:
     1955B-2000323261
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KSR16LO12101316
EAN/GTIN:
     4012802804775
Suchbegriffe:
Kettenspannräder
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ina
INA KSR16LO12101316 KETTENSPANNRAD
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KSR16LO12101316
Werksnummer:
10066982
Länge netto mm:
0,95
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,310000
Breite brutto mm:
18,30
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
16,20
Aussendurchmesser mm:
87,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kettenspannrad
Weitere Suchbegriffe: din 625, kettenspannräder 13 zähne
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
€ 4,95*
ab € 24,31*
€ 32,19*
27 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 24,52*
€ 32,35*
Lager 1955
89
€ 5,99*
ab € 28,12*
€ 37,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 31,45*
€ 42,35*
€ 4,95*
ab € 32,5815*
€ 42,3815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,12*
€ 33,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 28,12* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.