Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KR16 Kurvenrolle Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 16 mm Breite28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KR16 Kurvenrolle Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 16 mm Breite28 mm
INA KR16 Kurvenrolle Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 16 mm Breite28 mm
INA KR16 Kurvenrolle Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 16 mm Breite28 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000323800
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KR16
EAN/GTIN:
     4026677209061
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
INA KR16 Kurvenrolle Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 16 mm Breite28 mm
Innen 6 mm
Außen 16 mm
Breite 28 mm
Gewicht 0,018 kg
EAN 4026677209061
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Außenring ballige Mantelfläche
Lieferumfang ohne Mutter
Dichtung beidseitig Spaltdichtung
Axiale Befestigung Schlitz
Schmierung & Wartung nachschmierbar
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Exzenterring ohne Exzenterring

Kurvenrolle KR16 ID 6mm AD 16mm Breite28mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Exzenterring: ohne Exzenterring · Lieferumfang: ohne Nutmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KR16
Werksnummer:
10046228
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,30
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,018000
Breite brutto mm:
28,00
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
16,00
Aussendurchmesser mm:
6,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Kurvenrolle
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,69*
€ 23,43*
1 Tag
625
1
€ 4,90*
ab € 17,83*
€ 23,72*
Lager 1955
625
1
€ 5,99*
ab € 17,84*
€ 24,41*
1
€ 3,19*
ab € 20,77*
€ 27,41*
1
€ 4,95*
ab € 20,5915*
€ 27,4115*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.