Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K20-28-16 Nadelkranz Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K20-28-16 Nadelkranz Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite16 mm
INA K20-28-16 Nadelkranz Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite16 mm
INA K20-28-16 Nadelkranz Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000323968
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K20-28-16
EAN/GTIN:
     4054362415015
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K20-28-16 Nadelkranz Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 28 mm Breite16 mm
Innen 20 mm
Außen 28 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,021 kg
EAN 4054369071085
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

Nadelkranz K20-28-16 ID 20mm AD 28mm Breite16mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K20-28-16
Werksnummer:
10066076
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
1,05
Gewicht netto Kg:
0,021000
Breite brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,021000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
20,00
Aussendurchmesser mm:
28,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
60
5
€ 4,90*
ab € 5,05*
€ 6,97*
1 Tag
73
1
€ 4,95*
ab € 5,02*
€ 7,11*
Lager 1955
15
5
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,39*
1
€ 3,19*
ab € 6,23*
€ 8,72*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,14*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.