Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K17-21-13 Nadelkranz Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 21 mm Breite13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K17-21-13 Nadelkranz Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 21 mm Breite13 mm
INA K17-21-13 Nadelkranz Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 21 mm Breite13 mm
INA K17-21-13 Nadelkranz Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 21 mm Breite13 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000323973
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K17-21-13
EAN/GTIN:
     4054362413950
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K17-21-13 Nadelkranz Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 21 mm Breite13 mm
Innen 17 mm
Außen 21 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,006 kg
EAN 4054362413950
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

Nadelkranz K17-21-13 ID 17mm AD 21mm Breite13mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K17-21-13
Werksnummer:
10067425
Länge netto mm:
0,06
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
0,55
Gewicht netto Kg:
0,006000
Breite brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,006000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
17,00
Aussendurchmesser mm:
21,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
5
€ 4,90*
ab € 2,21*
€ 2,96*
1 Tag
25
1
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 3,02*
Lager 1955
128
1
€ 5,99*
ab € 2,31*
€ 3,27*
2 Tage
128
1
€ 7,90*
ab € 2,64*
€ 3,62*
1
€ 3,19*
ab € 2,73*
€ 3,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2,31* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.