Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K38-46-20 Nadelkranz Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 46 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K38-46-20 Nadelkranz Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 46 mm Breite20 mm
INA K38-46-20 Nadelkranz Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 46 mm Breite20 mm
INA K38-46-20 Nadelkranz Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 46 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000324352
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K38-46-20
EAN/GTIN:
     4012802723151
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K38-46-20 Nadelkranz Innen-Ø 38 mm Außen-Ø 46 mm Breite20 mm
Innen 38 mm
Außen 46 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,048 kg
EAN 4012802723151
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -20 bis +150 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

Nadelkranz K38-46-20 ID 38mm AD 46mm Breite20mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K38-46-20
Werksnummer:
10047034
Länge netto mm:
0,57
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,048000
Breite brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,048000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
38,00
Aussendurchmesser mm:
46,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,43*
2 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 5,78*
€ 7,90*
25 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,37*
€ 8,72*
Lager 1955
94
1
€ 5,99*
ab € 6,66*
€ 9,42*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 7,16*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.