Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA K10-13-16 TN Nadelkranz Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 13 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA K10-13-16 TN Nadelkranz Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 13 mm Breite16 mm
INA K10-13-16 TN Nadelkranz Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 13 mm Breite16 mm
INA K10-13-16 TN Nadelkranz Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 13 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000324619
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     K10-13-16 TN
EAN/GTIN:
     4047643183925
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
INA K10-13-16 TN Nadelkranz Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 13 mm Breite16 mm
Innen 10 mm
Außen 13 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 4047643183925
Käfig Polyamidkäfig
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Nadelreihen einreihiger Kranz

Nadelkranz K10-13-16 TN ID 10mm AD 13mm Breite16mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
K10-13-16 TN
Werksnummer:
10065898
Länge netto mm:
0,12
Breite netto mm:
0,12
Höhe netto mm:
0,16
Gewicht netto Kg:
0,003000
Breite brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,003000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
10,00
Aussendurchmesser mm:
13,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelkranz
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,62*
€ 6,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,23*
Lager 1955
190
1
€ 5,99*
ab € 4,86*
€ 6,78*
1
€ 3,19*
ab € 5,72*
€ 7,74*
1
€ 4,95*
ab € 5,8275*
€ 7,8975*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.