Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 609 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 609 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm
FAG 609 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm
FAG 609 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000324725
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     609 -RSR
EAN/GTIN:
     4012802324525
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 609 -RSR Rillenkugellager Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 24 mm Breite7 mm
Innen 9 mm
Außen 24 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,018 kg
EAN 4064327022745
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Dichtung einseitig schleifende Dichtung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 609 -RSR ID 9mm AD 24mm Breite7mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
609 -RSR
Werksnummer:
10014396
Länge netto mm:
0,66
Breite netto mm:
0,64
Höhe netto mm:
0,06
Gewicht netto Kg:
0,018000
Breite brutto mm:
7,00
Gewicht brutto Kg:
0,018000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
9,00
Aussendurchmesser mm:
24,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
78
10
€ 5,99*
ab € 2,21*
€ 3,19*
137 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 2,90*
€ 4,30*
8 Tage
78
1
€ 6,95*
ab € 3,60*
€ 5,34*
8 Tage
80
15
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 5,34*
4 Tage
55
1
€ 5,59*
ab € 3,64*
€ 5,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.