Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 607-2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 607-2RS
FAG 607-2RS
FAG 607-2RS
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325580
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     607 -2RSR
EAN/GTIN:
     4012801202107
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 607 -2RSR RILLENKUGELLAGER
Innen 7 mm
Außen 19 mm
Breite 6 mm
Gewicht 0,007 kg
EAN 4012801202107
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager

FAG 607 -2RSR RILLENKUGELLAGER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
607 -2RSR
Werksnummer:
10014324
Länge netto mm:
0,35
Breite netto mm:
0,35
Höhe netto mm:
0,10
Gewicht netto Kg:
0,007000
Breite brutto mm:
6,00
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
7,00
Aussendurchmesser mm:
19,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
96
1
€ 8,50*
ab € 1,09*
€ 1,59*
1 Tag
37
1
€ 8,90*
ab € 1,10*
€ 1,60*
Lager 1955
4162
10
€ 5,99*
ab € 1,36*
€ 1,94*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,02*
2 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6189929
ab € 1,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.