| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000325591 Herst.-Nr.: 608 -2RSRC3 EAN/GTIN: 4012801202176 |
| |
|
| | |
| FAG 608 -2RSRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm Innen 8 mm Außen 22 mm Breite 7 mm Gewicht 0,012 kg EAN 4054364822996 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Außenring ohne Flansch/Nut Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Material Standard-Wälzlagerstahl Dichtung beidseitig schleifende Dichtung Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 608 -2RSRC3 ID 8mm AD 22mm Breite7mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 608 -2RSRC3 | Werksnummer: | 10019817 | Gewicht netto Kg: | 0,012000 | Breite brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,012000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 8,00 | Aussendurchmesser mm: | 22,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 10 | | € 5,99* | ab € 1,29* | € 1,86* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,33* | € 1,98* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,37* | € 2,04* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,39* | € 2,07* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,48* | € 2,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|