Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6036 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 280 mm Breite46 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6036 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 280 mm Breite46 mm
FAG 6036 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 280 mm Breite46 mm
FAG 6036 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 280 mm Breite46 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325609
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6036 MAC3
EAN/GTIN:
     4012801275668
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6036 MAC3 Rillenkugellager Innen-Ø 180 mm Außen-Ø 280 mm Breite46 mm
Innen 180 mm
Außen 280 mm
Breite 46 mm
Gewicht 1137 kg
EAN 4012801275668
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Außenring ohne Flansch/Nut
Käfig Messing-Massivkäfig, außenbordgeführt
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6036 MAC3 ID 180mm AD 280mm Breite46mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6036 MAC3
Werksnummer:
10014261
Länge netto mm:
3,00
Breite netto mm:
3,00
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
11,370000
Breite brutto mm:
46,00
Gewicht brutto Kg:
11,370000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
180,00
Aussendurchmesser mm:
280,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 329,72*
€ 396,09*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 330,59*
€ 397,84*
Lager 1955
3
Frei Haus
ab € 330,54*
€ 407,54*
€ 4,95*
ab € 347,512*
€ 417,682*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 371,97*
€ 456,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,54*
€ 484,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,86*
€ 463,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,43*
€ 430,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 354,99*
€ 422,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,54*
€ 393,34
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 330,54* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.