Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6020 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 150 mm Breite24 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6020 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 150 mm Breite24 mm
FAG 6020 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 150 mm Breite24 mm
FAG 6020 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 150 mm Breite24 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325676
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6020 -ZR
EAN/GTIN:
     4012801274968
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6020 -ZR Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 150 mm Breite24 mm
Innen 100 mm
Außen 150 mm
Breite 24 mm
Gewicht 125 kg
EAN 4012801274968
Dichtung einseitige Abdeckung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6020 -ZR ID 100mm AD 150mm Breite24mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6020 -ZR
Werksnummer:
10041339
Länge netto mm:
1,56
Breite netto mm:
1,54
Höhe netto mm:
0,32
Gewicht netto Kg:
1,250000
Breite brutto mm:
24,00
Gewicht brutto Kg:
1,250000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
100,00
Aussendurchmesser mm:
150,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0050-6020-Z
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 45,54*
€ 57,94*
1 Tag
9
€ 4,90*
ab € 49,75*
€ 61,08*
€ 4,95*
ab € 51,0236*
€ 62,6136*
6 Tage
9
€ 10,00*
ab € 52,51*
€ 64,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,50*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,94*
€ 68,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,35*
€ 63,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,54*
€ 54,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.