Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK4016 Nadelhülse Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 47 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK4016 Nadelhülse Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 47 mm Breite16 mm
INA HK4016 Nadelhülse Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 47 mm Breite16 mm
INA HK4016 Nadelhülse Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 47 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325906
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK4016
EAN/GTIN:
     4047643181495
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülsen ina
nadelhülse
Nadelhülse HK4016 ID 40mm AD 47mm Breite16mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK4016
Werksnummer:
10046657
Länge netto mm:
0,55
Breite netto mm:
0,55
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,039000
Breite brutto mm:
16,00
Gewicht brutto Kg:
0,039000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
40,00
Aussendurchmesser mm:
47,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 4,04*
€ 5,41*
2 Tage
7541
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 5,45*
Lager 1955
unbekannt
5
€ 5,99*
ab € 4,23*
€ 5,65*
3 Tage
176
1
€ 7,90*
ab € 4,23*
€ 5,73*
1 Tag
176
1
€ 4,90*
ab € 4,31*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 4,23* pro Schild)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 28,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.