Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA HK2520 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA HK2520 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm
INA HK2520 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm
INA HK2520 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325949
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     HK2520
EAN/GTIN:
     4047643190848
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
INA HK2520 Nadelhülse Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm
Innen 25 mm
Außen 32 mm
Breite 20 mm
Gewicht 0,034 kg
EAN 4047643190848
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

Nadelhülse HK2520 ID 25mm AD 32mm Breite20mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK2520
Werksnummer:
10043142
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,034000
Breite brutto mm:
20,00
Gewicht brutto Kg:
0,034000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
25,00
Aussendurchmesser mm:
32,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Weitere Suchbegriffe: nadelkranz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
488
1
€ 8,90*
ab € 2,50*
€ 3,37*
3 Tage
29
1
€ 4,95*
ab € 2,51*
€ 3,38*
2 Tage
2558
1
€ 7,90*
ab € 2,72*
€ 3,67*
Lager 1955
2558
1
€ 5,99*
ab € 2,72*
€ 3,78*
1 Tag
2558
1
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 3,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.